6303
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055876
N° MFR6303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055876
N° MFR6303
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6303 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3043 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1468 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300122501
  • Description
    6303 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6303 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif