6303 NRJEM

SKF
6303 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055967
N° MFR6303 NRJEM
Prix59.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6303 NRJEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055967
N° MFR6303 NRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6303 NRJEM BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3215 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303 NRJEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316576619052
  • Poids
    0.26 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6303 NRJEM BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6303 NRJEM présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues