Aperçu
Description du fabricant
6304C3 BILLE BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse 0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.5906 po, 15.000 mm
- Rayon du filet0.0433 po, 1.100 mm
- Rpm max.17000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale3950 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6304C3
- Numéro CUP du fabricant4547359573725
- CUP_NON4547359573725
- Poids0.32 lb
- Description6304C3 BILLE BRG
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8482.10.5048
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 20 mm, d’un diamètre extérieur de 52 mm et d’une largeur de 15 mm pour les applications radiales.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité