Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.1 mm
- Rpm max.30000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale3777 lbf
- Capacité de charge statique radiale1754 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6304 NR
- Numéro CUP du fabricant7316577297709
- CUP_NON7316577297709
- Poids0.33 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description6304 NR BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6304 NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type ouvert.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.