Aperçu
Description du fabricant
304 KD BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.591 po
- Rayon du filet0.043 po
- Rpm max.9720 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale3970 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant304KD
- Numéro CUP du fabricant087796046290
- CUP_NON087796046290
- Poids0.31 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal17500 tr/min (graisse), 20000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description304 KD BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 304KD présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité