304KDD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056051
N° MFR304KDD
Prix54.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056051
N° MFR304KDD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
304 KDD BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.591 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Rpm max.
    9720 tr/min
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304KDD
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796046306
  • CUP_NON
    087796046306
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    20000 tr/min (huile), 17500 tr/min (graisse)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    304 KDD BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 304KDD a un diamètre d’alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif