6304 2ZJEM

SKF
6304 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056064
N° MFR6304 2ZJEM
Prix47.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6304 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056064
N° MFR6304 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6304 2ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3777 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304 2ZJEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316576616266
  • Poids
    0.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6304 2ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6304 2ZJEM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 20mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 52mm , parfait pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif