Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureSimplement scellé
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.591 po
- Rayon du filet0.043 po
- Rpm max.8750 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale3970 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant304P
- Numéro CUP du fabricant087796046351
- CUP_NON087796046351
- Poids0.31 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal17500 tr/min (graisse), 20000 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description304 P BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 304P présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.