Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.16000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale7878 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6304 2RS C3
- CUP_NON662300124406
- Poids0.317 lb
- Description6304-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6304 2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , doublement scellé pour plus de fiabilité.