6304LLUC3/EM

NTN
6304LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056092
N° MFR6304LLUC3/EM
Price$44.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6304LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056092
N° MFR6304LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6304LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359574098
  • CUP_NON
    4547359574098
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    6304LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6304LLUC3/EM présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif