6304TVH.C4
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00056102
N° MFR6304TVH.C4
Prix48.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00056102
N° MFR6304TVH.C4
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
Prix48.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6304-TVH-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    19800 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7900 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304TVH.C4
  • CUP_NON
    4012801564038
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6304-TVH-C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6304TVH.C4 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues