6304 NR C3

NSK
6304 NR C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00056115
N° MFR6304 NR C3
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6304 NR C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00056115
N° MFR6304 NR C3
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
Prix58.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6304NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304 NR C3
  • CUP_NON
    029176429132
  • Description
    6304 NR C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6304 NR C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif