304PPG
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056146
N° MFR304PPG
Price$46.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056146
N° MFR304PPG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
304 PPG BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.591 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Rpm max.
    8750 tr/min
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304PPG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796046344
  • CUP_NON
    087796046344
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Régime de fonctionnement maximal
    15000 tr/min (graisse), 15000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    304 PPG BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d'alésage de 20 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 15 mm pour les roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif