304KR2
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056174
N° MFR304KR2
Prix83.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056174
N° MFR304KR2
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
Prix83.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
304 KR2 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304KR2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796084582
  • CUP_NON
    087796084582
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Régime de fonctionnement maximal
    5384.615 tr/min (graisse), 6153.846 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    304 KR2 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 304KR2 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif