305K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056185
N° MFR305K
Prix66.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056185
N° MFR305K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
305 000 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.669 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    305K
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796175105
  • CUP_NON
    087796175105
  • Poids
    0.52 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    14000 tr/min (graisse), 16000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    305 000 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 305K présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif