Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale11503 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6305 C3
- CUP_NON662300124659
- Poids0.511 lb
- Description6305-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6305 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 17mm , de type ouvert pour un usage général.