Motion
305KD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056206
N° MFR305KD
Prix69.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056206
N° MFR305KD
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
Prix69.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
305 KD BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.669 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    305KD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042292
  • CUP_NON
    087796042292
  • Poids
    0.52 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    14000 tr/min (graisse), 16000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    305 KD BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 25 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif