Motion
6305ZC3

NTN
6305ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056213
N° MFR6305ZC3
Price$37.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6305ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056213
N° MFR6305ZC3
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
Votre prix37.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6305ZC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359386745
  • CUP_NON
    4547359386745
  • Poids
    0.50 lb
  • Description
    6305ZC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage droit de 25 mm, d’une fermeture blindée unique, d’un diamètre extérieur de 62 mm et d’une largeur globale de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif