Aperçu
- Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
- Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et dans des variantes ouvertes et scellées
- En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
- Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.13700 tr/min
- Normes respectéesDIN 625-1
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale23800 N
- Capacité de charge statique radiale11500 N
- Numéro de catalogue du fabricant6305-2Z-L038-C3
- CUP_NON4026677867902
- Poids0.51 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
- Description6305-C-2Z-L038-C3 BILLE BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 17 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Chemical Bearing Upgrade and Training Quadruples Life Case StudyMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
View Literature
Schaeffler Split Spherical Roller Bearings FlyerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
More resources
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry Brochure
The harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines Flyer
To ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.