Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.14000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale4770 lbf
- Capacité de charge statique radiale2470 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant305SFFC
- CUP_NON097741007009
- Poids0.72 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description305 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 25 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0000 po pour les utilisations radiales.