Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.3740 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure34.925 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.10000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale8180 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant307SFFC
- CUP_NON097741007474
- Poids1.53 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description307 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.3740 po pour une utilisation radiale.