Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale4680 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant305SW1
- CUP_NON097741007054
- Poids0.60 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description305 SW1 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 305SW1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, 1.0000 po de largeur, conception droite, type ouvert.