Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureSimplement scellé
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.7500 tr/min
- Série8000
- Capacité de charge dynamique radiale3570 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant8605
- CUP_NON097741019170
- Poids0.50 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description8605 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 25 mm, un seul joint étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 21 mm pour les applications radiales.