Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Largeur totale25.4 mm
- Largeur de la bague intérieure17.00022 mm
- Largeur de l’anneau extérieur25.4 mm
- Type de fermetureScellé
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type d’alésageRonde
- Rpm max.14000 tr/min
- Rayon du filet1 mm
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Série300-S
- CUP_NON097741007085
- Poids1.20 lb
- Dégagement interneC2
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Fente de remplissage de type ligne1