Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.11000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale15186 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6306 C3
- CUP_NON662300125717
- Poids0.763 lb
- Description6306 C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6306 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30mm alésages avec un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 19mm , de type ouvert pour une utilisation légère.