6306-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6306-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056496
N° MFR6306-2RSR-L038
Prix122.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6306-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056496
N° MFR6306-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6306-2RSR-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306-2RSR-L038
  • CUP_NON
    4012802651003
  • Poids
    0.78 lb
  • Description
    6306-2RSR-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 30 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 72 mm et d’une largeur de 19 mm pour une utilisation radiale fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues