Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7480 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Capacité de charge statique radiale3600 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant306SZZ3
- CUP_NON097741007306
- Poids0.76 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description306 SZZ3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un type droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 0.7480 po.