Motion
6306.2RSR.C2

FAG (Schaeffler)
6306.2RSR.C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00056511
N° MFR6306.2RSR.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6306.2RSR.C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00056511
N° MFR6306.2RSR.C2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6306-2RSR-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306.2RSR.C2
  • CUP_NON
    4012801073271
  • Poids
    0.78 lb
  • Description
    6306-2RSR-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif