306KG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056513
N° MFR306KG
Prix108.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056513
N° MFR306KG
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
Votre prix108.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
306 kg BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3560 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    306KG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042452
  • CUP_NON
    087796042452
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    11666.667 tr/min (graisse), 13333.333 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    306 kg BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 306KG présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif