6306 NR

SKF
6306 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056524
N° MFR6306 NR
Prix94.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6306 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056524
N° MFR6306 NR
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
Votre prix94.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6306 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6654 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3597 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306 NR
  • CUP_NON
    7316577067432
  • Poids
    0.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6306 NR (CN) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 30 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 19 mm pour les applications standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues