6306 ZNRJEM

SKF
6306 ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056532
N° MFR6306 ZNRJEM
Prix78.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6306 ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056532
N° MFR6306 ZNRJEM
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
Votre prix78.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6306 ZNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6654 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3597 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306 ZNRJEM
  • CUP_NON
    7316576616242
  • Poids
    0.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6306 ZNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale ZNRJEM 6306 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues