6306VVNRC3

NSK
6306VVNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056560
N° MFR6306VVNRC3
Prix118.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6306VVNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056560
N° MFR6306VVNRC3
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
Votre prix118.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6306 VVNR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306VVNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429149
  • CUP_NON
    029176429149
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6306VVNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, double joint, 72 mm de diamètre extérieur et 19 mm de largeur pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif