Motion
306SW1

MRC (SKF)
306SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1882 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056568
N° MFR306SW1
Prix313.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
306SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.1882 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056568
N° MFR306SW1
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
Prix313.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
306 SW1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.1882 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    30.1625 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    306SW1
  • CUP_NON
    097741007276
  • Poids
    0.90 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    306 SW1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 306SW1 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 1.1882 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif