Aperçu
Spécifications
- Type dâalĂ©sageDroit
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage35 mm
- DiamÚtre extérieur80 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- RevĂȘtement de finitionSans revĂȘtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.10000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale19145 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6307 C3
- CUP_NON662300126813
- Poids1.010 lb
- Description6307-C3 ROULEMENT Ă BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et Ă rainure profonde
- Description longueLe 6307 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamÚtre extérieur de 80mm et une largeur de 21mm , de type ouvert pour un usage général.