6307ZC3

NSK
6307ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00056626
N° MFR6307ZC3
Prix95.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6307ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00056626
N° MFR6307ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE MOYENNE PROFONDE 6307ZC3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016837
  • CUP_NON
    029176016837
  • Poids
    1.08 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6307ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et diamètre extérieur de 80 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif