307SF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056627
N° MFR307SF
Prix103.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056627
N° MFR307SF
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
Prix103.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307SF
  • CUP_NON
    097741007450
  • Poids
    1.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    307 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 35 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour une utilisation radiale fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif