Motion
6307ZZC3/EM

NTN
6307ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056647
N° MFR6307ZZC3/EM
Prix98.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6307ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056647
N° MFR6307ZZC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6307ZZC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359576405
  • CUP_NON
    4547359576405
  • Poids
    1.02 lb
  • Description
    6307ZZC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6307ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif