Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.827 po
- Rayon du filet0.059 po
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale8340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4120 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant307PP
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796042636
- CUP_NON087796042636
- Poids1.04 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal8571.429 tr/min (graisse), 8571.429 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description307 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 307PP présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm.