1726307-2RS1

SKF
1726307-2RS1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 21 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00056687
N° MFR1726307-2RS1
Prix515.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726307-2RS1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 21 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00056687
N° MFR1726307-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix515.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726307-2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    21 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49.5 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    17263
  • CUP_NON
    7316577742940
  • Poids
    0.99 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues