Aperçu
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Hauteur totale21 mm
- Largeur totale21 mm
- Longueur totale80 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.10000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale33500 N
- Capacité de charge statique radiale19200 N
- Numéro de catalogue du fabricant6307NR
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
- Numéro CUP du fabricant029176024177
- CUP_NON029176024177
- Poids1.06 lb
- Caractéristiques et avantages• Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105052
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6307NR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour les applications industrielles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu