6307 NR

SKF
6307 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056711
N° MFR6307 NR
Prix134.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6307 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056711
N° MFR6307 NR
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
Prix134.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6307 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307 NR
  • CUP_NON
    7316577738875
  • Poids
    1.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6307 NR (CN) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues