Motion
307SFFG

MRC (SKF)
307SFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056729
N° MFR307SFFG
Prix156.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
307SFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056729
N° MFR307SFFG
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
Prix156.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 SFFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307SFFG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe S , scellé des deux côtés : désignation du préfixe ZZ , blindé des deux côtés : désignation du préfixe FF , rainure de l'anneau élastique : désignation du préfixe G
  • CUP_NON
    097741007498
  • Poids
    1.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    307 SFFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 307SFFG présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif