6307LLUNRC3

NTN
6307LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00056740
N° MFR6307LLUNRC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6307LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00056740
N° MFR6307LLUNRC3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6307 LLUNR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307LLUNRC3
  • Description
    6307 LLUNR C3 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6307LLUNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, double joint, 80 mm de diamètre extérieur et 21 mm de largeur pour une utilisation robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif