307SW1

MRC (SKF)
307SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, 1.3740 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056749
N° MFR307SW1
Prix500.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
307SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, 1.3740 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00056749
N° MFR307SW1
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
Votre prix500.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 SW1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.3740 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    34.925 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4680 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307SW1
  • CUP_NON
    097741007528
  • Poids
    1.20 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    307 SW1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 307SW1 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 1.3740 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif