Motion
X549RS

NSK
X549RS

Roulement de guide de mât - 1.3780 po DI, 3.7250 po DE, 1.0000 po Largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00056777
N° MFRX549RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
X549RS

Roulement de guide de mât - 1.3780 po DI, 3.7250 po DE, 1.0000 po Largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00056777
N° MFRX549RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
X 549 RS BRG

Spécifications

  • Types de produits
    Roulement à billes du guide de mât
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    3.7250 po
  • Largeur totale
    94.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    94.51 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Rayon du filet
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020100
  • CUP_NON
    029176020100
  • Poids
    1.90 lb
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4320 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif