X376RS

NSK
X376RS

Roulement de guide de mât - 1.3750 po DI, 4.0000 po OD, 1.1250 po Largeur
N° D’ARTICLE MI00056780
N° MFRX376RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
X376RS

Roulement de guide de mât - 1.3750 po DI, 4.0000 po OD, 1.1250 po Largeur
N° D’ARTICLE MI00056780
N° MFRX376RS

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
X 376 RS BRG

Spécifications

  • Types de produits
    Roulement à billes du guide de mât
  • Type de roulement
    Balle
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    101.4 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    101.422 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Rayon du filet
    1-1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    029176005022
  • CUP_NON
    029176005022
  • Poids
    2.34 lb
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4320 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif