307SZZ10

MRC (SKF)
307SZZ10

Roulement de guide de mât - DI 35 mm, DI 3.9930 po, largeur 28.575 mm
N° D’ARTICLE MI00056781
N° MFR307SZZ10
Prix720.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
307SZZ10

Roulement de guide de mât - DI 35 mm, DI 3.9930 po, largeur 28.575 mm
N° D’ARTICLE MI00056781
N° MFR307SZZ10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix720.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT 307 SZZ-10 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9930 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28.575 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • CUP_NON
    097741007559
  • Poids
    2.44 lb
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4410 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif