Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.9000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale23940 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6308
- CUP_NON662300127919
- Poids1.400 lb
- DescriptionGBC.6308-00-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6308 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 23mm , de type ouvert pour un usage général.