Motion
6308
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056814
N° MFR6308
Prix88.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00056814
N° MFR6308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10800 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308
  • CUP_NON
    4012801074605
  • Poids
    1.39 lb
  • Description
    6308
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6308 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues