Motion
6308/C4W64

SKF
6308/C4W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00056820
N° MFR6308/C4W64
Price$227.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6308/C4W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00056820
N° MFR6308/C4W64
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
Price$227.28/each

Aperçu

Description du fabricant
6308/C4W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9509 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5395 lbf
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308/C4W64
  • CUP_NON
    7316571280783
  • Poids
    1.48 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Description
    6308/C4W64 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6308/C4W64 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif